10-DBF-N-L 10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ 東洋バルヴ 53574308

10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1台注文コード53574308品番10-DBF-N-L
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
呼び径(A)20呼び径(B)3/4形状ストレート材質(本体)FCD-S寸法L(mm)117寸法H(mm)109接続方式フランジ形寸法D1(mm)130材質(シート)PTFE最高許容圧力(MPa)(120℃以下の水・油・ガス)1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする