曜日別特売
10-DBF-N-L 10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ 東洋バルヴ 53574344

10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
呼び径(B)2-1/2
呼び径(A)65
内容量1台注文コード53574344品番10-DBF-N-L
参考基準価格(税別)¥90,100販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2形状ストレート材質(本体)FCD-S寸法L(mm)190寸法H(mm)153接続方式フランジ形寸法D1(mm)400材質(シート)PTFE最高許容圧力(MPa)(120℃以下の水・油・ガス)1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする