おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の すべり止め軍手
ゴムスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
53574597
品番
307
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
グリップ力に優れた天然ゴム使用
サイズ
女性用(M)
全長(cm)
約22
中指長(cm)
約7.5
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
約19
材質
表/ポリエステル 裏/綿 スベリ止部/天然ゴム
質量(g)
約51
入数(双)
1
性別
女性用