グットキャッチ手袋5双組

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5双) 注文コード 53574606 品番 G-322
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

グリップ力に優れた天然ゴム使用

サイズM 全長(cm)約22 中指長(cm)約7.5 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)約19 材質ポリエステル・綿・その他 スベリ止部/天然ゴム 質量(g)約238 入数(双)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする