おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の すべり止め軍手
グットキャッチ手袋5双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(5双)
注文コード
53574615
品番
G-322
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
グリップ力に優れた天然ゴム使用
サイズ
L
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
約20
材質
ポリエステル・綿・その他 スベリ止部/天然ゴム
質量(g)
約255
入数(双)
5