おたふく手袋
おたふく手袋の 品質管理・精密作業用手袋
おたふく手袋の スムス手袋 (綿)
カーフレンドセームNo.1000
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
53574624
品番
1000
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
吸汗性に優れムレにくく肌にも優しい綿100%。袖口ホック付。
サイズ
M
全長(cm)
約22.5
材質
綿100%
中指長(cm)
約7.5
手のひらまわり(cm)
約15
RoHS指令(10物質対応)
対応