おたふく手袋
おたふく手袋の 品質管理・精密作業用手袋
おたふく手袋の スムス手袋 (綿)
セーム横開き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
53574658
品番
541
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
吸汗性に優れムレにくく肌にも優しい綿100%。背ゴム付で手にピッタリ。
サイズ
L
全長(cm)
約22.5
材質
綿100%
中指長(cm)
約9
手のひらまわり(cm)
約16
RoHS指令(10物質対応)
対応