おたふく手袋
おたふく手袋の 品質管理・精密作業用手袋
おたふく手袋の スムス手袋 (綿)
コットンセームホック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
53574667
品番
543
参考基準価格(税別)
¥435
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
吸汗性に優れムレにくく肌にも優しい綿100%。袖口ホック付。
サイズ
フリー
全長(cm)
約23
材質
綿100%
中指長(cm)
約8.5
手のひらまわり(cm)
約16
RoHS指令(10物質対応)
対応