おたふく手袋
おたふく手袋の 品質管理・精密作業用手袋
おたふく手袋の スムス手袋 (綿)
綿薄手袋 5双組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5双)
注文コード
53574685
品番
JW-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
吸汗性に優れムレにくく肌にも優しい綿100%。袖口ノーマルタイプ。
サイズ
M
全長(cm)
約21
材質
綿100%
中指長(cm)
約7.5
手のひらまわり(cm)
約16
RoHS指令(10物質対応)
対応