おたふく手袋
おたふく手袋の 背抜き手袋
おたふく手袋の 塩化ビニール 背抜き手袋
ソフキャッチスベリ止め手袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
53574737
品番
G-557
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
13Gナイロンの薄手タイプ。
手の形状にそって小指の指股にピッタリフィット。
手のひらスベリ止め付き。
サイズ
LL
全長(cm)
約21
中指長(cm)
約8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
約20
材質
手袋/ナイロン スベリ止め部/塩化ビニール
色
ヘザーグレー
材質(すべり止め)
塩化ビニール
入数(双)
1
用途
一般作業、ピッキング作業、園芸、農作業、荷扱い作業
アズワン品番
65-2077-99