G-558 ソフキャッチスベリ止め手袋 おたふく手袋 53574773 G-558 ソフキャッチスベリ止め手袋 おたふく手袋 53574773 G-558 ソフキャッチスベリ止め手袋 おたふく手袋 53574773

ソフキャッチスベリ止め手袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3双) 注文コード 53574773 品番 G-558
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

13Gナイロンの薄手タイプ。
手の形状にそって小指の指股にピッタリフィット。
手のひらスベリ止め付き。

サイズLL 全長(cm)約21 中指長(cm)約8 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)約20 材質手袋/ナイロン スベリ止め部/塩化ビニール ヘザーグレー 材質(すべり止め)塩化ビニール 入数(双)3 用途一般作業、ピッキング作業、園芸、農作業、荷扱い作業 アズワン品番65-2078-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする