※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50TMLS2.25S 海水用水中横型チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TMLS型 鶴見製作所 53574895 50TMLS2.25S 海水用水中横型チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TMLS型 鶴見製作所 53574895 50TMLS2.25S 海水用水中横型チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TMLS型 鶴見製作所 53574895

海水用水中横型チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TMLS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53574895 品番 50TMLS2.25S
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

横型水中ポンプですので、浅い水位での使用や狭所での設置が可能です。
小型軽量(6.3kg)で、可搬時に便利なハンドル付。
潤滑油は流動パラフィンを採用。
接液金属部はチタンを使用。
取り外し可能なストレーナを標準で同梱。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.25 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 揚程(m)2 吐出量(L/min)220 タイプ非自動形 使用液海水 用途養殖場の生簀の取水移送用、海水の排水用、海水の循環用 異物通過径(Φmm)10
関連資料:(0.3MB)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ツルミバンクスポンプ_CM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする