マキタ
マキタの ラジオ・ライト
防災用コンボキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
充電式ラジオ付テレビTV100、充電式LEDワークライトMR807、バッテリBL1830B(3.0Ah)、充電器DC18SD、ツールバッグ
注文コード
53574913
品番
CK1011
参考基準価格(税別)
¥94,100
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
そなえて安心!テレビ付コンボキット登場。
みんなで楽しめる、迫力の大画面&高音質。
日常・レジャーから、もしもの時にも。
セット内容
充電式ラジオ付テレビTV100、充電式LEDワークライトMR807、バッテリBL1830B(3.0Ah)、充電器DC18SD、ツールバッグ
バッテリー
リチウムイオンバッテリーBL1830B:18V/3.0Ah
充電時間(分)
約60
使用時間(時間)
約5(テレビ)、約6.5(メインLED20灯)、約2.5回(スマートフォン充電回数)