マキタ
マキタの ラジオ・ライト
防災用コンボキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
充電式ラジオ付テレビTV100、充電式LEDワークライトMR807、バッテリBL1860B(6.0Ah)、充電器DC18RF、ツールバッグ
注文コード
53574929
品番
CK1012
参考基準価格(税別)
¥107,100
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
そなえて安心!テレビ付コンボキット登場。
みんなで楽しめる、迫力の大画面&高音質。
日常・レジャーから、もしもの時にも。
セット内容
充電式ラジオ付テレビTV100、充電式LEDワークライトMR807、バッテリBL1860B(6.0Ah)、充電器DC18RF、ツールバッグ
バッテリー
リチウムイオンバッテリーBL1860B:18V/6.0Ah
充電時間(分)
約27(実用充電)、約40(フル充電)
使用時間(時間)
約11(テレビ)、約14(メインLED20灯)、約5.6回(スマートフォン充電回数)