5 in 1 CAR-NI(カーニ) ドライブトイレセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 注文コード53574999 品番CAR-NI
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥35,299
販売価格(税別)
32,090

5in1。ひと箱に車の必需品、ウェットティッシュ、トイレセット、ポンチョ、マスク、ティッシュの5品をセットにしました。
コンパクト!
ティッシュ箱と同じくらいの大きさ。
車のダッシュボードに入る大きさ。
リュックにもラクラク入る大きさ。
「あったらいいな」な厳選5アイテム!

用途ドライブ、ハイキング、キャンプ、釣りなどのレジャーや社用車や海外出張の仕事にも。クルマのおでかけの必需品。 セット内容肌にやさしいウェットティッシュ:1個、トイレ処理セット マイレット(5回分):1個、目隠しマイポンチョ:1個、使い捨てマスク:3枚、ポケットティッシュ:2個 質量(g)約350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×125×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする