トヨタ部品大阪共販
トヨタ部品大阪共販の AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
トヨタ部品大阪共販の ETC車載器
T`Z ETC車載器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53575078
品番
TZ-ETC151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
使いやすいボタン配置。わかりやすいLED表示。安心の音声アナウンス。選べるアンテナ取付位置。
使用温度範囲(℃)
-30〜+85
電源
DC12V/500mA以下、DC24V/300mA以下
方式
(告知)音声・ブザー/LED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(アンテナ)32.4×32.4×12.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×105×17
表示LED
ETC利用可否、ゲート通過可否など