画像準備中

長袖シャツ 9095

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53576243 品番 9095
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率17%)
やや細身でスタイリッシュなレイザーシルエット
優れた通気性・吸汗性により汗のべたつきを解消
夜間の高視認性を上げる反射材(リフレクター)を採用
男女ユニセックスシリーズ

カーキ サイズSS 種別長袖シャツ 機能ストレッチ/吸汗速乾/形態安定 混率(%)ポリエステル80・綿20 材質ストレッチドビークロス(伸長率17%) 肩幅(cm)40 袖丈(cm)55 着丈(cm)69 裾廻り(cm)37 バスト(cm)96 色番23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする