画像準備中

カーゴパンツ 9092

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53576575 品番 9092
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率17%)
やや細身でスタイリッシュなレイザーシルエット
優れた通気性・吸汗性により汗のべたつきを解消
夜間の高視認性を上げる反射材(リフレクター)を採用
男女ユニセックスシリーズ

カーキ サイズM 種別パンツ/スラックス 機能ストレッチ/吸汗速乾/形態安定 混率(%)ポリエステル80・綿20 ウエスト(cm)78 材質ストレッチドビークロス(伸長率17%) 股下(cm)80 色番23 渡り(cm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする