ユニセックスパンツ 9093

商品レビューを投稿する
返品不可
ネイビー
ウエスト(cm)104~114
サイズ4L
内容量1本注文コード53577205品番9093
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率17%)
やや細身でスタイリッシュなレイザーシルエット
優れた通気性・吸汗性により汗のべたつきを解消
夜間の高視認性を上げる反射材(リフレクター)を採用
男女ユニセックスシリーズ

ネイビーサイズ4L種別パンツ/スラックス機能ストレッチ/吸汗速乾/形態安定混率(%)ポリエステル80・綿20ウエスト(cm)104~114材質ストレッチドビークロス(伸長率17%)股下(cm)78色番3渡り(cm)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする