曜日別特売
6612801 ミニサンダS-550M用ペーパーマジック式(75×107) 京セラインダストリアルツールズ 53577221

6612801 ミニサンダS-550M用ペーパーマジック式(75×107) 京セラインダストリアルツールズ 53577221
6612801 ミニサンダS-550M用ペーパーマジック式(75×107) 京セラインダストリアルツールズ 53577221
6612801 ミニサンダS-550M用ペーパーマジック式(75×107) 京セラインダストリアルツールズ 53577221
6612801 ミニサンダS-550M用ペーパーマジック式(75×107) 京セラインダストリアルツールズ 53577221
6612801 ミニサンダS-550M用ペーパーマジック式(75×107) 京セラインダストリアルツールズ 53577221
6612801 ミニサンダS-550M用ペーパーマジック式(75×107) 京セラインダストリアルツールズ 53577221

ミニサンダS-550M用ペーパーマジック式(75×107)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度180
内容量1セット(5枚)注文コード53577221品番6612801
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
用途木工用粒度180種類仕上適合本体S-550M、S-555M、S-5000砥粒AA
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53577255
2020-09-24
用途: 木工製品の下塗り後の研磨

研磨力が強く、耐久性があるので長持ちするので便利です

対象商品 : 41245513
2018-12-23
用途: 塗装前の下地作り
有限会社伊藤金属総業

S-5000用として購入しましたが形状が合わず使えませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 41245513
2015-07-06
用途: 木工加工作業時に
カーショップルーディー自動車・二輪車・自転車関連業

マジックも強力で使いやすいです。もう少し安いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする