画像準備中

ジャケット 591

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53577887 品番 591
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

伸縮性に優れたストレッチ素材を採用(伸長率22%)
ナイロン混紡による優れた接触冷感性
細身スタイリッシュなレイザーシルエット
男女ユニセックスシリーズ

シルバー サイズS 機能ストレッチ 混率(%)綿65・ナイロン30・ポリウレタン5 種別長袖ジャケット 材質COOLリップストレッチ(伸長率22%) 肩幅(cm)42 袖丈(cm)58 着丈(cm)59 裾廻り(cm)96 バスト(cm)102 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする