バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
ジャケット 591
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53577923
品番
591
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
伸縮性に優れたストレッチ素材を採用(伸長率22%)
ナイロン混紡による優れた接触冷感性
細身スタイリッシュなレイザーシルエット
男女ユニセックスシリーズ
色
シルバー
サイズ
3L
機能
ストレッチ
混率(%)
綿65・ナイロン30・ポリウレタン5
種別
長袖ジャケット
材質
COOLリップストレッチ(伸長率22%)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
67
裾廻り(cm)
112
バスト(cm)
120
色番
5