画像準備中

ジャケット 591

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズM 注文コード53577975 品番591
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性に優れたストレッチ素材を採用(伸長率22%)
ナイロン混紡による優れた接触冷感性
細身スタイリッシュなレイザーシルエット
男女ユニセックスシリーズ

ネイビー サイズM 機能ストレッチ 混率(%)綿65・ナイロン30・ポリウレタン5 種別長袖ジャケット 材質COOLリップストレッチ(伸長率22%) 肩幅(cm)44 袖丈(cm)60 着丈(cm)61 裾廻り(cm)98 バスト(cm)106 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする