バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
ジャケット 591
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ミルスグリーン
サイズ
M
注文コード
53578054
品番
591
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮性に優れたストレッチ素材を採用(伸長率22%)
ナイロン混紡による優れた接触冷感性
細身スタイリッシュなレイザーシルエット
男女ユニセックスシリーズ
色
ミルスグリーン
サイズ
M
機能
ストレッチ
混率(%)
綿65・ナイロン30・ポリウレタン5
材質
COOLリップストレッチ(伸長率22%)
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
61
裾廻り(cm)
98
バスト(cm)
106
色番
14