画像準備中

カーゴパンツ 592

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53578124 品番592
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性に優れたストレッチ素材を採用(伸長率22%)
ナイロン混紡による優れた接触冷感性
細身スタイリッシュなレイザーシルエット
男女ユニセックスシリーズ

シルバー サイズS 種別パンツ/スラックス 機能ストレッチ 混率(%)綿65・ナイロン30・ポリウレタン5 ウエスト(cm)74 材質COOLリップストレッチ(伸長率22%) 股下(cm)80 色番5 渡り(cm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする