バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ 592
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53578158
品番
592
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮性に優れたストレッチ素材を採用(伸長率22%)
ナイロン混紡による優れた接触冷感性
細身スタイリッシュなレイザーシルエット
男女ユニセックスシリーズ
色
シルバー
サイズ
LL
種別
パンツ/スラックス
機能
ストレッチ
混率(%)
綿65・ナイロン30・ポリウレタン5
ウエスト(cm)
86
材質
COOLリップストレッチ(伸長率22%)
股下(cm)
80
色番
5
渡り(cm)
33