IH-CT1 ガンタッカー ホチキス2way iHelp 53579917

IH-CT1 ガンタッカー ホチキス2way iHelp 53579917
IH-CT1 ガンタッカー ホチキス2way iHelp 53579917
IH-CT1 ガンタッカー ホチキス2way iHelp 53579917
IH-CT1 ガンタッカー ホチキス2way iHelp 53579917
IH-CT1 ガンタッカー ホチキス2way iHelp 53579917

ガンタッカー ホチキス2way

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53579917品番IH-CT1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

タッカーで打ち込み作業とホチキスで紙綴じ作業ができるコンパクトな2wayタッカーです。
替ステープルの品番/IH-CT6B・IH-CT8B(市販の肩幅12mm/足長6~8mmのステープルも使用できます)。

用途イス・ベッド等の補修、カーペット止め、網貼り、荷札・ラベル貼り、ポスター貼り、紙綴じなど。セット内容コンパクトタッカー・ホッチキスガイド・ステーブル(100本)サイズ:W12×H6mm材質本体材質: ABS、ハンドル材質: 金属寸法(mm)150×100×23レッド質量(g)228タイプ2WAY適合サイズ(mm)【ステーブル】足長:6~8、肩幅:12、※替えステーブルは別売りのIH-CT6B(6mm)IH-CT8B(8mm)をお買い求めください。(市販の肩幅12mm/足長6~8mmの物も使用できます)
注意
堅い木には打ち込めない場合があります。
指定のサイズのステープルを使用してください。指定以外のサイズ、変形したステープルは事故や故障、目詰まりの原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする