IH-CT6B タッカー替針 iHelp 53579926

IH-CT6B タッカー替針 iHelp 53579926
IH-CT6B タッカー替針 iHelp 53579926
IH-CT6B タッカー替針 iHelp 53579926

タッカー替針

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(1000本)縦(mm)6注文コード53579926品番IH-CT6B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

iHelpガンタッカー(型番IH-CT1)用ステープル。

材質幅(mm)12質量(g)【全体】69タイプコンパクトタッカー用縦(mm)6入数1000本
注意
ご使用のタッカーのステープル指定サイズに適合するかどうかご確認下さい。
指定以外のサイズ、変形したステープルは事故や故障、目詰まりの原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 布貼りに
農・林・水産業

コンパネに布を貼るために使用。問題なく使えました。
普通のタッカー針ですね。

対象商品 : 53579926
2021-06-05
用途: バイクのシート張り替え

前に張り替えた時は足が長かったので表面まで貫通していましたがこの変針は足が短いので修正なしで使えたので大変満足しています。
人気商品だったのか手元に届くのに1か月位かかりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする