- お買い得ビットパック iHelp 53579978

- お買い得ビットパック iHelp 53579978
- お買い得ビットパック iHelp 53579978
- お買い得ビットパック iHelp 53579978
- お買い得ビットパック iHelp 53579978
- お買い得ビットパック iHelp 53579978

お買い得ビットパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(10本)全長(mm)65注文コード53579978品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

JIS規格仕様で刃先を加工し、ネジとの勘合性に優れる日本製のビット10本パックです。
溝寸法を最適化し、インパクトドライバー装着時の遊びを抑制しています。
表面はニッケルメッキ処理。
保管に便利なジッパーバッグパッケージです。

用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに。全長(mm)65材質工具用特殊鋼タイプスリム両頭軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)65×6.35×6.35サイズ【ビット】(+)No.2質量(g)13表面処理ニッケルメッキ入数10本入
注意
ネジを回す以外には使用しないこと。
ネジのサイズに合ったものを使用すること。
感電防止のため作業時、金属部に触れないこと。
保護メガネ等、防護具を着けて安全に注意して使用すること。
加工改造や修理を行って使用しないこと。
お子様の手の届かない場所に置くこと。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする