- お買い得ビットパック iHelp 53579987

- お買い得ビットパック iHelp 53579987
- お買い得ビットパック iHelp 53579987
- お買い得ビットパック iHelp 53579987
- お買い得ビットパック iHelp 53579987
- お買い得ビットパック iHelp 53579987

お買い得ビットパック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10本)差込角対辺(mm)1/4”全長(mm)110両頭機能両頭注文コード53579987品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

JIS規格仕様で刃先を加工し、ネジとの勘合性に優れる日本製のビット10本パックです。
溝寸法を最適化し、インパクトドライバー装着時の遊びを抑制しています。
表面はニッケルメッキ処理。
保管に便利なジッパーバッグパッケージです。

用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに。先端サイズ#2差込角対辺(mm)1/4”全長(mm)110刃先マグネットなし両頭機能両頭材質工具用特殊鋼タイプスリム両頭刃形+表面処理ニッケルメッキ
注意
ネジを回す以外には使用しないこと。
ネジのサイズに合ったものを使用すること。
感電防止のため作業時、金属部に触れないこと。
保護メガネ等、防護具を着けて安全に注意して使用すること。
加工改造や修理を行って使用しないこと。
お子様の手の届かない場所に置くこと。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする