薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ミントブルー 注文コード53580136 品番OWL-LPB10005-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。

バッテリー容量(mAh)10000 ミントブルー 付属品取扱説明書兼保証書、microUSBケーブル(30cm)※充電専用 本体質量(g)約210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×15.2×145 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。※iPhoneやiPadの充電には別途Lightningケーブルが必要になります。 定格出力DC5V/2.4A/USBポート×2(合計2.4A) バッテリーリチウムイオンポリマー電池3.7V 保証期間1年間 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 充電時間(時間)空の状態から満充電まで約6 動作温度(℃)充電時:0〜40、放電時:0〜40 定格入力DC5V/2.1A/microUSBポート×1 使用可能回数約400(※接続機器及び使用条件による)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28721946
2025-12-07
用途:
携帯
株式会社ニチナン 様

最近は 薄型 軽量が 出ているので その商品と比べると 若干重くて 大きいてますね

対象商品:
28721955
2025-04-21
用途:
スマホ充電
脇本電工株式会社 様 (建設業・工事業)

以前使ってた物より倍の充電容量がありますが
値段とサイズ的には丁度良く
緊急用の為、未だ使用はしていませんが期待しています。

対象商品:
28721955
2024-05-01
用途:
スマホ充電携帯用
製造業

従来使用のモノに比べて、軽くてコンパクトで便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする