幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
切れ味がいいのでホルソーに限らずレノックスを使用しています
15.9Φ1.2tの鉄パイプのえぐり加工を100本程しましたが、歯が欠けることなく使用できました。
1つ目はインパクトに嵌らず、外すのにもすごい時間がかかりました。懲りずに注文した2つ目はきちんと使えました。ホントなら星一つですが、まだ注文するつもりなので2つにしておきます。
芯が振っていて、一発目で変形して材料に傷がつき使い物になりません。
値段の割に丈夫でコスパ最高だと思います、いつも使用しています
思っていた消費とは違い、とてもよかった。また機会があれば違う商品を購入したい。
シャンクとホールソーの間に、「3mm厚程度のワッシャー」が付いていました。最初から付いていたのでそのまま使用した所、2mm厚の鉄板2枚穴あけで壊れました。ネットで検索した所、ワッシャーが付いてる写真はありません。何のために付いていたのか不明。確認できる範囲では使用前に外せとも記載無し。
MDFにもアルミにも便利に使えています。価格もリーズナブル。