LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の ホールソー・コアドリル
LENOX(レノックス)の ホールソー
LENOX(レノックス)の ホールソー関連商品
インパクトシャンクアーバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53581588
品番
LX90005
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
LENOXホールソー用アーバー
シャンク径(Φmm)
6.35
全長(mm)
59
適合電動工具
インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
質量(g)
40
適合サイズ(mm)
(ホールソー)14〜30
アズワン品番
65-2043-93
注意
※安全具を必ず着用してご使用下さい。
※破損の原因になりますので衝撃を与える事や負荷の掛け過ぎにご注意下さい。