曜日別特売
12401 ステンレス レベルスペーサー コンドーテック 53582954

ステンレス レベルスペーサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)
厚さ(mm)10t
内容量1箱(20枚)注文コード53582954品番12401
販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ステンレス製のためサビに強く、水回りや屋外での使用が可能です。各サイズ取り揃えております、必要な厚みに調整しご使用下さい。

用途重量運搬物の水平出しに使用。厚さ(mm)10t材質スチール寸法(mm)50×100
注意
※シャーリング加工のため、切断面にバリ等、多少のかえりがあります。素手取り扱いされると怪我する恐れがあるため手袋着用願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする