※着用例

清涼ファン風雅ベスト フルセット 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス対応

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53584047 品番FV-AA18SEBWL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

インナーパッド付きなので、ハーネスを着ても風が通る!

サイズL 用途ハーネスユーザー向けファン付きベスト セット内容ベスト、インナーパッド、ファンユニット(2個)、コントローラー、バッテリー、アダプタ 出力電圧(V)DC7.4 入力電圧(V)DC9V 出力電流(A)最大 2 使用環境温度(℃)0〜40(結露なきこと) 充電時間(時間)約7 モード強 5.9m/S 中 4.3m/S 弱 3.6m/S(リチウムイオン充電池FB-BT7455BK-N使用時) 入力電流(A)1.3 バッテリー容量(mAh)5500(7.4V出力時) 強 9約時間 中 約18時間 弱 約30時間 アズワン品番64-5223-69

商品説明動画

【TAJIMA】清涼ファン風雅ベスト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53584047
2022-09-01
用途:
農作業
目近統括設計所 様 (建設業・工事業)

作業時間が強でも一日中充電なしで行けました。
草刈機のベルトを肩に掛けてもインナーパットがあるので、風が通りとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする