サイズ3L
用途ハーネスユーザー向けファン付きベスト
セット内容ベスト、インナーパッド、ファンユニット(2個)、コントローラー、バッテリー、アダプタ
出力電圧(V)DC7.4
入力電圧(V)DC9V
出力電流(A)最大 2
使用環境温度(℃)0〜40(結露なきこと)
充電時間(時間)約7
モード強 5.9m/S 中 4.3m/S 弱 3.6m/S(リチウムイオン充電池FB-BT7455BK-N使用時)
入力電流(A)1.3
バッテリー容量(mAh)5500(7.4V出力時) 強 9約時間 中 約18時間 弱 約30時間
アズワン品番64-5223-71