キャビンフィルター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 他社参考品番(DENSO)DCC-1009 他社参考品番(PMC)PC-112C 他社参考品番(ユニオン)AC-108 他社参考品番(エクセル)EAC-1002 注文コード53584178 品番EAC-1002
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は他社参考品番など25種類から選べます 他の種類を見る
主な適合純正品番87139-30040・87139-B1020 高さ(mm)29 縦(mm)193 横(mm)213.5 他社参考品番(DENSO)DCC-1009 他社参考品番(PMC)PC-112C 他社参考品番(ユニオン)AC-108 他社参考品番(エクセル)EAC-1002 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番【他社対照表】(D)DCC-1009、(U)AC-108、(T)CT-108J、(N)21-006K、(P)PC-112C 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする