EXCEL(エクセル)
EXCEL(エクセル)の フィルター・エレメント
EXCEL(エクセル)の エアコンフィルター
キャビンフィルター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53584187
品番
EAC-1012
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
他社参考品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
26
縦(mm)
190.5
横(mm)
180.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
主な適合車種
トヨタ・ハイエースのTRH200系とKDH200系の年式が2004.8〜2007.8までのマイナーチェンジ前の車種
互換品番
【他社対照表】(U)AC-110、(P)PC-114C
再生紙使用マーク
適合