EXCEL(エクセル)
EXCEL(エクセル)の フィルター・エレメント
EXCEL(エクセル)の エアコンフィルター
キャビンフィルター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
他社参考品番(DENSO)
DCC-3003
他社参考品番(PMC)
PC-507C
他社参考品番(ユニオン)
AC-501
他社参考品番(エクセル)
EAC-5001
注文コード
53584266
品番
EAC-5001
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
他社参考品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
主な適合純正品番
08R79-SAA-000A・80291-SAA-J71
高さ(mm)
29
縦(mm)
178.5
横(mm)
183.5
他社参考品番(DENSO)
DCC-3003
他社参考品番(PMC)
PC-507C
他社参考品番(ユニオン)
AC-501
他社参考品番(エクセル)
EAC-5001
RoHS指令(10物質対応)
対応
互換品番
【他社対照表】(D)DCC-3003、(U)AC-501、(T)CH-304J、(N)25-004K、(P)PC-507C
再生紙使用マーク
適合