サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ナット
サイマコーポレーションの その他ナット
えぼしナット ステンレスA2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53584397
品番
EBNUT10A2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
いたずら防止用ナット。
独特な三角形状のため、通常の工具では取り外しができません。
特殊な工具を使う事により既存の工具での締結が可能。
TRFナット初の太径 (M16) 対応。
ねじの呼びd
M10
材質
ステンレス A2
仕様
意匠登録第1546833号
寸法m(mm)
(厚さ)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法m1(mm)
(フランジ厚さ)1.2
寸法dc(Φmm)
(フランジ径)21