昭和商会
昭和商会の 熱中対策用品
昭和商会の 冷感タオル
SpeedCooler あせとりデコタオル(5本入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
53584528
品番
10027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
種類
頭部冷却具
材質
マジックテープ:ナイロン
寸法(mm)
58×250
材質(本体)
綿