スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの ファイル
スマートバリューの パイプ式ファイル
パイプ式ファイル片開き青
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
53584598
品番
D625J
参考基準価格(税別)
¥751
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
オフィスの定番、スマートバリューの片開きパイプ式ファイル。
サイズ
A4
色
青
穴数
2
収納枚数(枚)
500
材質
オレフィンペーパー貼り
規格
A4-S
背幅(mm)
66
とじ厚(mm)
50
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
307×243
開閉
片開き
グリーン購入法
適合
注意
※インデックスは付いておりません。