大沼プランニング
大沼プランニングの 空調・水冷ウェア
大沼プランニングの アクセサリ 空調ウェア・服
リチウムイオンバッテリー(充電器付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53584677
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,630
販売価格(税別)
¥
13,300
バスケットに入れる
OP-水冷服リチウムイオンバッテリーキット
バッテリーセルには性能の良い、安全で安心なものを使用
セット内容
リチウムイオンバッテリー本体(PSEマーク取得)、充電器(PSEマーク取得)
用途
水冷服ベスト・耐火クーリングアンダーシャツ用バッテリー
出力電圧(V)
7.4
連続使用時間(時間)
約6
充電時間(時間)
6
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※充電時間は充電池残量や温度環境により異なります。
※カラー、仕様など予告なく変更する場合があります。