#212 ポケットレス続服 #212 SunDisk(ソルディ) 53584984 #212 ポケットレス続服 #212 SunDisk(ソルディ) 53584984

ポケットレス続服 #212

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53584984 品番 #212
参考基準価格(税別)¥14,880 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

ポケットレス続服となります。〈br〉持ち出し、異物の持ち込みを防止。

ブルー サイズ4L 種別長袖つなぎ 混率(%)ポリエステル65、綿 35(帯電防止素材) 用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事 仕様腰のび仕様(ヒノマルカット) エコマーク認定認定 股下(cm)82 ウエスト(cm)113 ズボン丈(cm)112 肩幅(cm)53 袖丈(cm)62 機能帯電防止 総丈(cm)167 質量(g/m2)220 バスト(cm)131 適応身長(cm)187 アズワン品番65-1705-83 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 袖丈長袖 エコマーク認定番号19103101
注意
※ポケット無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする