曜日別特売
KN24V40W E26 船灯用電球 舶用電球 53585456

KN24V40W E26 船灯用電球 舶用電球 53585456
KN24V40W E26 船灯用電球 舶用電球 53585456

船灯用電球

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種別真空注文コード53585456品番KN24V40W E26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

水平配光曲線が一様で、ほぼ正円になるようにフィラメント形状を設計しております。
即ち国際海上衝突予防規則により船灯については規定された斜光角度と光達距離を満足させる製品です。

用途
げん灯、マスト灯、船尾灯、引き船灯、両色灯、緑灯、紅灯、白灯、閃光灯など
種別真空長さ(mm)110形状(バルブ)A口金E26定格寿命(時間)1000バルブ径(Φmm)60光中心距離79mm光度(cd)(水平)28.0以上
注意
※船灯用電球のガラス球は全て無色透明です。
※なお、輸送時に振動等でフィラメントが切れ易いのでしっかりと養生梱包、割れ物注意指定を行いご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする