MV7400 MOVE.X Pro コヤナギ 53586926 MV7400 MOVE.X Pro コヤナギ 53586926 MV7400 MOVE.X Pro コヤナギ 53586926 MV7400 MOVE.X Pro コヤナギ 53586926 MV7400 MOVE.X Pro コヤナギ 53586926

MOVE.X Pro

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53586926 品番MV7400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

全方向へ伸縮する4wayストレッチ素材を採用した次世代レインウェア。
袖を通した瞬間に分かる異次元の着心地。

ブルー サイズL 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)8000 用途軽作業・レジャー 混率(%)ポリエステル100(塩化ビニル樹脂引き) 機能透湿素材、4way伸縮素材、反射プリント、止水ファスナー、収納袋付き、ロール収納式フード 材質(裏)TPUラミネート 適応身長(cm)165〜175 適応胴囲(cm)78〜88 適応胸囲(cm)90〜98
注意
※パンツは全てグレーです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53586917
2022-06-16
用途:
バイク配達、階段登り降り、しゃがむかがんでの作業
その他業種

届いてから、初めて雨の日に着て作業したところ、カッパを着ていたのを忘れるくらいの動きやすさでした。かがむ、しゃがむといった作業がしやすい。腕、手首、足首まわりの作りがダブつきなく動きやすい。Tシャツ、短パンの上に着用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする