コヤナギ
コヤナギの レインウェア・ヤッケ
コヤナギの レインウェア
コヤナギの 上下セット レインウェア
MOVR.X Lite
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
53587163
品番
MV7200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮素材を採用しつつ、よりコストを抑えたストレッチレインウェア。
快適を、もっと身近に。
色
ブラック
サイズ
4L
耐水圧(mm)
10000
透湿度(g/m
2
)
5000
用途
軽作業・レジャー
混率(%)
ポリエステル100(塩化ビニル樹脂引き)
機能
透湿素材、伸縮素材、反射プリント、止水ファスナー、収納袋付き、ロール収納式フード
材質(裏)
TPUラミネート
適応身長(cm)
180〜190
適応胴囲(cm)
102〜112
適応胸囲(cm)
108〜116
注意
※パンツは全てグレーです。