コヤナギ
コヤナギの レインウェア・ヤッケ
コヤナギの レインウェア
コヤナギの 上下セット レインウェア
CHARM+
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53587328
品番
L2200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
見た目はスリム、サイズはゆったり。
かる〜い素材で快適な着心地。
大型フードで髪型を選びません。
色
ネイビー
サイズ
M
耐水圧(mm)
10000
透湿度(g/m
2
)
2000
適応身長(cm)
150〜155
適応胴囲(cm)
57〜63
適応胸囲(cm)
75〜83
用途
軽作業・レジャー
混率(%)
表地:ポリエステル100(塩化ビニル樹脂引き)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
機能
透湿素材、裏地メッシュ、反射材付き、フラップ式前立て、EVA窓付き大型フード、Aラインシルエット、サイクルカット
材質(裏)
PUコーティング
注意
※パンツは全てベージュです。