CHARM+

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 53587398 品番 L2200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

見た目はスリム、サイズはゆったり。
かる〜い素材で快適な着心地。
大型フードで髪型を選びません。

ミント サイズ3L 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)2000 適応身長(cm)165〜170 適応胴囲(cm)75〜84 適応胸囲(cm)93〜101 用途軽作業・レジャー 混率(%)表地:ポリエステル100(塩化ビニル樹脂引き)/裏地:ポリエステル100(メッシュ) 機能透湿素材、裏地メッシュ、反射材付き、フラップ式前立て、EVA窓付き大型フード、Aラインシルエット、サイクルカット 材質(裏)PUコーティング
注意
※パンツは全てベージュです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする