ワイドウルブズ WW-133M

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53587644 品番 WW-133M
参考基準価格(税別)¥5,890 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

幾多のワーキングシューズが直面する屈曲部の剥離強度面。
ワイドウルブズはワーキングシーンならではのしゃがみこむ状態時に負荷がかかる「屈曲部」の改良をテーマに、素材・素材の相性・ソール形状・製法等に研究を重ねてきた。
90度屈曲を20万回クリアできる強度を維持。
ハードな環境下でその力を十二分に発揮する。

サイズ(cm)26.5 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー 形状ローカット 材質(アッパー)ポリウレタン(PU) 材質(先芯)鋼鉄製 機能屈曲性 用途一般作業 材質ライニング:ポリエステルメッシュ 規格JSAA規格 A種 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)500 足幅2E 材質(インソール)発泡ポリウレタン+ポリエステルメッシュ(表)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53587635
2020-06-04
用途:
剪定など屋外作業
サービス業

靴底がしっかりしている。これまで安価な安全靴を使用しているが、どれも不安定。
全体の作りもしっかりしており、これから履き慣れたらもっと履き心地も良くなると
思われる。長く履けそうなので、良い靴を買って満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする